Cifra de punzonar − individual Letra normal 0 − 9 4/8

Número de artículo: 085411 4/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
24 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura de fuente (mm) / caracteres precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 4 mm
Grosor del mango 9,5 mm
Longitud total 70 mm
Carácter 8
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085411 4/8
EAN / GTIN 5022044002210

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.