Cifra de punzonar − individual Letra normal 0 − 9 10/4

Número de artículo: 085411 10/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
21 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura de letra 10 mm
Grosor del mango 14,3 mm
Longitud total 89 mm
Carácter 4
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085411 10/4
EAN / GTIN 5022044003934

Descripción

Idóneo para:

Juego n.º 085405 y n.º 085430.

Nota:

El asterisco de los datos del tamaño vale como comodín para el carácter que se desee.
En el pedido, por favor completar los datos del tamaño (p. ej. 3/*) con el carácter que se desee, p. ej. 3/1 o 3/A, etc.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Altura de fuente (mm) / caracteres precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra