Bomba de grasa con batería 562 bar M12GG

Número de artículo: 083578 M12GG
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
23 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12GG
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Volumen de llenado suelto 500 cm3
Longitud tubo flexible 914 mm
⌀ tubo flexible 13 mm
Rosca de conexión tubo flexible M10×1
Longitud 355 mm
adecuado para tamaño de cartucho 400 g
Cartucho a juego 083590
Suministro de energía a batería
Tipo de producto Bomba de grasa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083578 M12GG
EAN / GTIN 4002395001903
Número del fabricante 4933441675

Descripción

Ejecución:

Para el llenado con grasa suelta (contenido hasta 500 ml) o con cartuchos (contenido 400 g). Adecuadas para grasa hasta NLGI 3.
Con válvula de purga de aire. Longitud bomba de grasa 355 mm, longitud manguera 914 mm, boquilla universal.

Volumen de suministro:

Cargador rápido C12C, manguera con acoplamiento universal, bolsa de transporte.

Nota:

Las baterías de recambio y los accesorios adecuados figuran a partir del n.º 073814.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra