Lubricador de plástico con tubo de salida 125 ml

Número de artículo: 083532 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
340 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad 125 ml
    Altura total 90 mm
    Altura total − tubo extendido 220 mm
    ⌀ base 51 mm
    Material recipiente Plástico
    Material tubo de salida Latón
    Tipo de producto Engrasador (plástico)

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 083532 125
    EAN / GTIN 4024937270158
    Número del fabricante 27015

    Descripción

    Ejecución:

    Lubricador de presión elástico irrompible de polietileno con tubo de salida de latón extraíble, cerrojo en la punta del tubo. Guía de tubo con tuerca de reajuste.
    Resistente a desinfectantes basados en etanol y isopropanol.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra