Lubricador de plástico con tubo de salida 250 ml

Número de artículo: 083532 250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
749 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad 250 ml
Altura total 205 mm
Altura total − tubo extendido 285 mm
⌀ base 60 mm
Material recipiente Plástico
Material tubo de salida Latón
Tipo de producto Engrasador (plástico)

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083532 250
EAN / GTIN 4024937270301
Número del fabricante 27030

Descripción

Ejecución:

Lubricador de presión elástico irrompible de polietileno con tubo de salida de latón extraíble, cerrojo en la punta del tubo. Guía de tubo con tuerca de reajuste.
Resistente a desinfectantes basados en etanol y isopropanol.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra