{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 050092 | |
Forma | fijo | |
Temperatura de fusión | 190 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 15 s | |
Resistencia funcional según | 60 s - 90 s | |
Propiedad | exento de disolventes | |
adecuado para material | ABS; Vidrio; Madera; Cerámica; Metal; Papel; PC; PE; PMMA; PP | |
Color | transparente | |
Longitud | 30 cm | |
Diámetro barra adhesiva | 11 mm | |
Número de piezas | 20 | |
Peso | 600 g | |
Temperatura de almacenamiento | 4 °C - 30 °C | |
Tipo de producto | Adhesivo |
Número de artículo | 083388 050092 | |
EAN / GTIN | 4007841050092 | |
Número del fabricante | 050092 |