{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 044930 | |
Base química | Etilvinilacetato | |
Forma | fijo | |
Temperatura de fusión | 200 °C | |
Propiedad | exento de disolventes | |
adecuado para material | ABS; Vidrio; Madera; Cerámica; Metal; Papel; PC; PE; PMMA; PP | |
Color | transparente | |
Longitud | 25 cm | |
Diámetro barra adhesiva | 11 mm | |
Número de piezas | 20 | |
Peso | 500 g | |
Temperatura de almacenamiento | 4 °C - 30 °C | |
Tipo de producto | Adhesivo |
Número de artículo | 083388 044930 | |
EAN / GTIN | 4007841044930 | |
Número del fabricante | 44930 |