{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Denominación del fabricante | 048419 | |
Base química | Copolímero de etilvinilacetato | |
Forma | fijo | |
Temperatura de fusión | 200 °C | |
Propiedad | exento de disolventes | |
adecuado para material | Vidrio; Madera; Cerámica; Cuero; Papel; PP | |
Color | transparente | |
Longitud | 25 cm | |
Diámetro barra adhesiva | 11 mm | |
Número de piezas | 20 | |
Peso | 500 g | |
Temperatura de almacenamiento | 4 °C - 30 °C | |
Tipo de producto | Adhesivo |
Número de artículo | 083388 048419 | |
EAN / GTIN | 4007841048419 | |
Número del fabricante | 048419 | |
Fabricante | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de |