{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 496 | |
Base química | Cianoacrilato de metilo | |
Viscosidad dinámica | 125 mPas | |
Densidad | 1,09 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Margen de temperatura de aplicación | -40 °C - 80 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 20 s - 40 s | |
adecuado para material | Metal; Plástico; Elastómero | |
intersticio máximo | 15 mm | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 20 N/mm2 - 30 N/mm2 | |
Color | transparente | |
Capacidad | 20 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 2 °C - 8 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 20 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Pegamento rápido |
Número de artículo | 083352 496 | |
EAN / GTIN | 4100630496160 | |
Número del fabricante | 791473 |