• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pegamento instantáneo 401

Número de artículo: 083352 401
(141,50 € / 100 Gram)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
310 piezas en stock
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS07: Signo de exclamación

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress LOCTITE 401
Base química Cianoacrilato de etilo
Viscosidad dinámica 70 mPas - 110 mPas
Densidad 1,05 g/cm3
Forma líquido
Margen de temperatura de aplicación -40 °C - 120 °C
Resistencia manual al cabo de 5 s - 10 s
adecuado para material Tejido; Madera; Plástico; Cuero; Metal; Papel; Elastómero; Vidrio
intersticio máximo 0,15 mm
Resistencia a la tracción y al cizallamiento 20 N/mm2
Color transparente
Capacidad 20 ml
Temperatura de almacenamiento 2 °C - 8 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 24 mes
Identificación de sustancia peligrosa GHS07: Signo de exclamación
Tipo de producto Pegamento rápido

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083352 401
EAN / GTIN 4100630401201
Número del fabricante 791511

Descripción

Ejecución:

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental.

Aplicación:

Adhesivo instantáneo universal para prácticamente todos los materiales, tales como plásticos, elastómeros, metales, de preferencia para papel, cartón, madera, cuero y tejidos.

Nota:

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.
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
    ID del fabricante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra