{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | LOCTITE 454 | |
Base química | Cianoacrilato de etilo | |
Viscosidad dinámica | 150 mPas - 450 mPas | |
Densidad | 1,05 g/cm3 | |
Forma | Gel | |
Margen de temperatura de aplicación | -40 °C - 120 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 5 s - 10 s | |
Propiedad | Pegamento anaeróbico; no se adhiere | |
adecuado para material | Elastómero; Madera; Plástico; Cuero; Metal; Papel; Cartón; materiales porosos | |
intersticio máximo | 0,15 mm | |
Resistencia a la tracción y al cizallamiento | 20,9 N/mm2 | |
Color | transparente | |
Capacidad | 20 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 2 °C - 8 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 24 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Pegamento rápido |
Número de artículo | 083352 454 | |
EAN / GTIN | 5010266454160 | |
Número del fabricante | 195678 |