{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 70-14 | |
Base química | Metacrilato | |
Viscosidad dinámica | 10 mPas - 20 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 10 min - 20 min | |
Resistencia funcional según | 2 h - 3 h | |
Propiedad | tixotrópico; estanco; resistente a las vibraciones; efecto capilar elevado; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; uniones atornilladas premontadas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M5 | |
intersticio máximo | 0,07 mm | |
Clase de resistencia | altamente resistente | |
Par inicial de arranque mínimo | 10 Nm - 25 Nm | |
Desmontaje | pesado | |
Color | verde | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS07: Signo de exclamación | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083313 70-14 | |
EAN / GTIN | 8029822057056 | |
Número del fabricante | 70-14-050 |