Fijador de roscas 55-03

Número de artículo: 083313 55-03
(54,90 € / 100 Millilitre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
547 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 55-03
Base química metacrilato anaeróbico
Viscosidad dinámica 900 mPas - 1.500 mPas
Densidad 1,1 g/cm3
Forma líquido
Punto de inflamación 100 °C
Margen de temperatura de aplicación -55 °C - 200 °C
Resistencia manual al cabo de 10 min - 20 min
Resistencia funcional según 1 h - 3 h
Propiedad tixotrópico; estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote; sin etiquetar
adecuado para material Metal
adecuado para ámbito de aplicación Fijador de roscas; superficies aceitosas
Para tamaño de rosca M hasta M36
intersticio máximo 0,25 mm
Clase de resistencia resistencia media
Par inicial de arranque mínimo 18 Nm - 23 Nm
Desmontaje con herramienta normal
Color azul
Capacidad 50 ml
Temperatura de almacenamiento 20 °C
Duración a partir de la fecha de fabricación 12 mes
Tipo de producto Fijador de roscas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083313 55-03
EAN / GTIN 2050002005211
Número del fabricante 55-03-050

Descripción

Ejecución:

El empleo de fijadores de roscas evita que las uniones atornilladas se aflojen y se suelten involuntariamente. Los adhesivos anaeróbicos de un componente son apropiados para todos los tipos y formas de rosca. Los atornillados se hermetizan. Se evita de forma segura el agarrotamiento.

Aplicación:

Resistencia baja − Separación posible con herramientas normales.
Resistencia media − Separación posible con herramientas normales.
Altamente resistente − La separación sólo es posible con herramientas especiales o calentamiento (>150 °C).
Resistencia media, utilizable como fijador de roscas y sellador para roscas, hasta 200 °C, también para materiales pasivos, exento de identificación.

Nota:

Antes de aplicar el fijador de roscas, limpiar las roscas con limpiador universal n.º 083391 y n.º 083392. Manejo rápido y sencillo para frascos de 50 ml con el n.º 083344 tam.50.