{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 32-18 | |
Base química | metacrilato anaeróbico | |
Viscosidad dinámica | 120 mPas - 170 mPas | |
Densidad | 1,1 g/cm3 | |
Forma | líquido | |
Punto de inflamación | 100 °C | |
Margen de temperatura de aplicación | -55 °C - 150 °C | |
Resistencia manual al cabo de | 15 min - 20 min | |
Resistencia funcional según | 3 h - 6 h | |
Propiedad | estanco; resistente a las vibraciones; evita que se agarrote | |
adecuado para material | Metal | |
adecuado para ámbito de aplicación | Fijador de roscas; uniones atornilladas premontadas | |
Para tamaño de rosca M hasta | M12 | |
Para tamaño de rosca pulgadas | 3/4 pul | |
intersticio máximo | 0,1 mm | |
Clase de resistencia | resistencia baja | |
Par inicial de arranque mínimo | 6 Nm - 10 Nm | |
Desmontaje | con herramienta normal | |
Color | violeta | |
Capacidad | 50 ml | |
Temperatura de almacenamiento | 20 °C | |
Duración a partir de la fecha de fabricación | 12 mes | |
Tipo de producto | Fijador de roscas |
Número de artículo | 083313 32-18 | |
EAN / GTIN | 2050002005204 | |
Número del fabricante | 32-18-050 |