{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elma Dry 300 | |
Volumen | 30 l | |
Longitud aparatos | 568 mm | |
Anchura aparatos | 347 mm | |
Altura del aparato | 322 mm | |
Longitud cesto insertable | 475 mm | |
Cubeta de limpieza longitud | 475 mm | |
Cubeta de limpieza anchura | 270 mm | |
Cubeta de limpieza altura | 195 mm | |
Potencia de calefacción | 1.100 W | |
Temperatura máxima | 70 °C | |
Tiempo de calentamiento | ~ 15 min | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
Consumo de potencia | 1.140 W | |
Caudal de aire | 320 m3/h | |
Peso | 10,2 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza | |
Interruptor ON/OFF | sí |
Número de artículo | 082005 30 | |
EAN / GTIN | 4250004103740 |