{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elma Dry 30 | |
Potencia de calefacción | 480 W | |
Temperatura máxima | 70 °C | |
Tiempo de calentamiento | ~ 15 min | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
Consumo de potencia | 500 W | |
Caudal de aire | 160 m3/h | |
Peso | 3,6 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza | |
Interruptor ON/OFF | sí |
Número de artículo | 082005 3 | |
EAN / GTIN | 4250004103702 |