{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Elma Dry 120 | |
Volumen | 12 l | |
Longitud aparatos | 362 mm | |
Anchura aparatos | 285 mm | |
Altura del aparato | 322 mm | |
Potencia de calefacción | 550 W | |
Temperatura máxima | 70 °C | |
Tiempo de calentamiento | ~ 15 min | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Tensión nominal | 220 V - 240 V | |
Consumo de potencia | 570 W | |
Caudal de aire | 160 m3/h | |
Peso | 6,1 kg | |
Tipo de producto | Aparato de limpieza | |
Interruptor ON/OFF | sí |
Número de artículo | 082005 12 | |
EAN / GTIN | 4250004103788 |