Lámpara de inspección telescópica

Número de artículo: 081665
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Ofertas

    Set con ventaja de precio

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Zona ATEX ninguno
    Duración ilumin. 4 h
    Suministro de energía con pilas
    Cantidad de pilas contenidas 3
    Tipo de pila LR41
    N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 LR41
    Longitud total 170 mm - 670 mm
    ⌀ del cabezal 11 mm
    Tipo de producto Lámpara de inspección

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081665
    EAN / GTIN 4013674000234
    Número del fabricante 5000023

    Descripción

    Ejecución:

    Mango telescópico, cromado, extensible, mango con clip de sujeción.
    La iluminación de LED está integrada en el cabezal de imán; conexión automática al extender; duración de la iluminación aprox. 4 horas.

    Nota:

    Encontrará pilas de repuesto en n.º 081560 tam. LR41(se necesitan 3 unidades).

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra