Surtido de accesorios de taller, Cantidad de herramientas: 9

Número de artículo: 954989 9
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA
  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 10×24

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 10×24
Anchura 250 mm
Profundidad 600 mm
Anchura en G 10
Profundidad en G 24
Cantidad de herramientas 9
Ejecución con surtido de herramientas
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 954989 9
EAN / GTIN 2050002075474

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.° 952001 tam. 954989: 1 ud.
Linterna LED GARANT n.° 081448 tam. 200: 1 ud.
Prensor de garras n.° 081610 tam. 500: 1 ud.
Espejo de control telescópico HOLEX n.º 081630 tam. 30: 1 ud.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 ud.
Gafas de protección GARANT n.° 096200 tam. CLEAR: 1 ud.
Pinzas romas HOLEX n.º 727550 tam. AM: 1 ud.
Juego de cuchillas cortantes rompibles n.° 845010 tam. 10: 1 ud.
Cúter universal GARANT n.° 845020: 1 ud.
Lámpara de inspección telescópica n.° 081665: 1 ud.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra