Pila redonda / pila especial, Tipo de pila: LR41

Número de artículo: 081560 LR41
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.338 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de pila Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 1
Estructura química Álcali-mangan.
Denominación de la batería AG3
Tamaño constructivo internacional LR41
Tensión nominal 1,5 V
recargable no
Peso por unidad 2 g
Tipo de producto Pila de botón

Identificación y clasificación

Número de artículo 081560 LR41
EAN / GTIN 4013674015337
Número del fabricante 5015332
Fabricante/responsable Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de

Descripción

Ejecución:

Pilas especiales de alta calidad.