Hay una alternativa para este artículo

Linterna de bolígrafo LED con batería, Tipo: 200

Número de artículo: 081448 200
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
Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 30

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 30
Corriente de alumbrado 20 lm - 200 lm
Duración ilumin. 1 h - 10 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo batería Ion de litio
Longitud total 173 mm
Anchura total 17 mm
Peso 56 g
Tipo de producto Lampara de LED mano

Identificación y clasificación

Número de artículo 081448 200
Copiar
EAN / GTIN 4062406401900
Copiar
Número del fabricante 081448 200
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Linterna de bolígrafo LED con batería, extremadamente delgada, con carcasa de aluminio robusta y elegante. La luz principal atenuable en continuo, así como el foco LED de luz concentrada, proporcionan una iluminación óptima en espacios estrechos.
  • Clip metálico resistente en la parte trasera.
  • Potente imán en el pie de la lámpara.
  • Nivel de carga siempre a la vista a través del indicador LED colocado en el centro.

Función:

IP30: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 2,5 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Volumen de suministro:

Incluye el cable USB-C.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial y particular.

Utilización indebida
  • No es apta para su uso por parte de niños.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No utilizar más en caso de daños en la carcasa.
  • No abrir la carcasa.
  • Solo se puede fijar la linterna a la prenda cuando está apagada.