{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 65 | |
Corriente de alumbrado | 15 lm - 150 lm | |
Duración ilumin. | 3 h - 30 h | |
Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
Cantidad de baterías contenidas | 1 | |
Tipo batería | Ion de litio | |
Longitud total | 155 mm | |
Anchura total | 27 mm | |
Peso | 80 g |
Número de artículo | 081407 UNIPEN | |
EAN / GTIN | 5708997362099 |