Linterna LED con pilas GREY

Número de artículo: 081437 GREY
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.850 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 54
  • Función de linterna: Foco

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Función de linterna Foco
Zona ATEX ninguno
Color carcasa GREY
Corriente de alumbrado 250 lm
Corriente de alumbrado nivel 2 100 lm
Duración ilumin. 4 h
Duración de la iluminación nivel 2 12 h
Suministro de energía con pilas
Bombilla Módulo LED
Cantidad de pilas contenidas 3
Tipo de pila Micro, AAA
Longitud total 143 mm
⌀ del cabezal 27 mm
Volumen de suministro con bolsa para el cinturón no
Tipo de producto Lampara de LED mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081437 GREY
EAN / GTIN 4062406087401
Número del fabricante 081437 GREY

Descripción

Ejecución:

Linterna LED de aluminio anodizado, de alta calidad, duradera y resistente. Tecnología LED de vanguardia con rendimiento lumínico excelente.
  • Protección contra rodadura.
  • Pulsador recubierto de caucho.

Con cabezal enfocable.
En varios colores.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra