{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase de protección IP | IP 54 | |
Función de linterna | Foco | |
Zona ATEX | ninguno | |
Color carcasa | SILVER | |
Corriente de alumbrado | 250 lm | |
Corriente de alumbrado nivel 2 | 100 lm | |
Duración ilumin. | 4 h | |
Duración de la iluminación nivel 2 | 12 h | |
Suministro de energía | con pilas | |
Bombilla | Módulo LED | |
Cantidad de pilas contenidas | 3 | |
Tipo de pila | Micro, AAA | |
Longitud total | 143 mm | |
⌀ del cabezal | 27 mm | |
Tipo de producto | Lampara de LED mano |
Número de artículo | 081437 SILVER | |
EAN / GTIN | 4062406087388 | |
Número del fabricante | 081437 SILVER |