Luminaria de trabajo LED con batería 26

Número de artículo: 081254 26
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección IP: IP 67

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Clase de protección IP IP 67
    Zona ATEX ninguno
    Quality Dress NOVA 3K C+R
    Corriente de alumbrado 400 lm - 4.000 lm
    Duración ilumin. 1 h - 14 h
    Suministro de energía a batería
    Valor CRI 80
    Temperatura de color 6.000 K
    Cantidad de baterías contenidas 1
    Tipo batería Ion de litio
    Capacidad de la batería 4,4 Ah
    Tensión de batería 11,1 V
    Longitud total 235 mm
    Anchura total 88 mm
    Altura total 233 mm
    Peso 1.780 g
    Tipo de producto Lámpara de trabajo
    Consumo de potencia 29 W

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 081254 26
    EAN / GTIN 5708997354414
    Número del fabricante 03.5441

    Descripción

    Ejecución:

    Foco LED resistente con carcasa de aluminio resistente a los golpes y borde protector de goma.
    • Luz suave, sin sombras ni deslumbramiento y con baja generación de calor.
    • Alto rendimiento lumínico, reducido consumo de energía, larga vida útil.
    • Homologación para el uso al aire libre y en locales húmedos.

    Lámparas de trabajo NOVA con asa integrada. LED COB de alto rendimiento con 5 ajustes de intensidad de brillo, orientable.
    Gracias al sistema dual se puede utilizar tanto como foco móvil con batería, como con cable de red. Indicador del estado de carga, indicación del tiempo de funcionamiento restante, atenuable en 5 niveles.

    Función:

    IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

    Volumen de suministro:

    Incluye cargador.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra