DIFUSOR SCANGRIP

Número de artículo: 03.5750
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
Número de artículo 03.5750
EAN / GTIN 5708997357507
Número del fabricante 03.5750
Número L L01030 70

Descripción

Descripción:

El difusor crea una luz difusa y suave que ilumina toda la zona de trabajo y al mismo tiempo evita fuertes contrastes entre luz y sombra. Con este nuevo accesorio, las condiciones de iluminación se pueden ajustar aún mejor a la tarea de trabajo respectiva.El difusor es particularmente suave y ligero. Gracias a los potentes imanes integrados, el difusor se fija de forma fácil y segura a la lámpara de trabajo SCANGRIP. El DIFUSOR SCANGRIP aumenta significativamente la funcionalidad del MULTIMATCH 3 al crear una luz suave y dispersa sin deslumbramiento ni sombras duras en la superficie vehículo. El SCANGRIP DIFFUSER es especialmente adecuado para controlar áreas mate e inclusiones de polvo en la pintura, así como para reparar abolladuras. /// Dispersa la luz en una luz suave sin fuertes contrastes entre luz y sombra /// Ilumina toda la estación de trabajo, incluso la esquina más oscura /// Minimiza los reflejos y el deslumbramiento /// Reduce el deslumbramiento Adecuado para: /// 03.5440 NOVA 3K /// 03.5441 NOVA 3K C + R /// 03.6000 NOVA 4 PLC /// 03.5653 MULTIMATCH 3 /// MULTIMATCH 2

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra