Compresores para artesanía 700/90D

Número de artículo: 079842 700/90D
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 700/90D
Consumo de potencia 4 kW
Presión máxima (aire) 11 bar
Potencia máxima de aspiración 650 l/min
Potencia máxima de llenado 520 l/min
Volumen depósito a presión 90 l
Peso 119 kg
Longitud 1.188 mm
Anchura 520 mm
Altura 1.110 mm
Tensión de red 380-415 V
Tipo de producto Compresor

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079842 700/90D
EAN / GTIN 4007430244833

Descripción

Ejecución:

Compresor de alta potencia y resistente para aplicaciones exigentes. Rendimiento extremadamente alto y larga vida útil.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra