{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 250/24 W | |
Consumo de potencia | 1,5 kW | |
Presión máxima (aire) | 8 bar | |
Potencia máxima de aspiración | 220 l/min | |
Potencia máxima de llenado | 120 l/min | |
Volumen depósito a presión | 24 l | |
Peso | 24 kg | |
Longitud | 620 mm | |
Anchura | 340 mm | |
Altura | 580 mm | |
Tensión de red | 230 V | |
Tipo de producto | Compresor |
Número de artículo | 079842 250/24W | |
EAN / GTIN | 4007430244413 |