{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 400/50D | |
Consumo de potencia | 2,2 kW | |
Presión máxima (aire) | 10 bar | |
Potencia máxima de aspiración | 400 l/min | |
Potencia máxima de llenado | 360 l/min | |
Volumen depósito a presión | 50 l | |
Peso | 73 kg | |
Longitud | 1.050 mm | |
Anchura | 410 mm | |
Altura | 817 mm | |
Tensión de red | 380-415 V | |
Tipo de producto | Compresor |
Número de artículo | 079842 400/50D | |
EAN / GTIN | 4007430244468 |