Lijadora recta neumática SPT80R

Número de artículo: 079440 SPT80R
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
71 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Potencia generada 63 W
Velocidad de giro máxima 80.000 min-1
Demanda de aire máxima 170 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
⌀ de pinza portapieza 3 mm
Peso 0,15 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 68 dB(A)
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Longitud 135 mm
Tipo de producto Lijadora recta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079440 SPT80R
EAN / GTIN 5390145244601

Descripción

Ejecución:

ATA - Lijadora recta de aire comprimido con pinza portapieza de 3 mm para trabajos finos de fresado, rectificado y grabado. Filtro previo integrado.
Lijadora recta de 63 W con diseño único del motor sin piezas sometidas al desgaste en el motor con una larga vida útil y una velocidad máxima de 800 000 rpm.

Aplicación:

Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra