{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Potencia generada | 63 W | |
Velocidad de giro máxima | 100.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 170 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
⌀ de pinza portapieza | 3 mm | |
Peso | 0,15 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 70 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Longitud | 135 mm | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 079440 SPT100R | |
EAN / GTIN | 5390145244663 |