{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Operado por aire comprimido | |
Potencia generada | 85 W | |
Velocidad de giro máxima | 60.000 min-1 | |
Demanda de aire máxima | 230 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
⌀ de pinza portapieza | 3 mm | |
Peso | 0,17 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 68 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | < 2,5 m/s2 | |
Longitud | 140 mm | |
Tipo de producto | Lijadora recta |
Número de artículo | 079440 SPM60R | |
EAN / GTIN | 2050002005471 |