Destornilladores de impacto neumáticos W2920

Número de artículo: 079171 W2920
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress W2920
Intervalo de par 300 Nm - 1.450 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) M30
Velocidad de giro máxima 5.500 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento
Portaherramientas dimensiones 3/4 pul
Forma constructiva Pistola
Demanda de aire máxima 1.620 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 3/8 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 13 mm
Peso 3,2 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 96 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 10,2 m/s2
Longitud 218 mm
Altura 206 mm
Giro a derecha / izquierda
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079171 W2920
EAN / GTIN 7322590051280
Número del fabricante 8434124853

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
Destornilladores de impacto de alto rendimiento.
Conducción del aire de salida a través del mango, convertible para giro a derecha / izquierda.
  • Mecanismo de percusión de doble martillo de alta potencia.
  • Peso reducido y alto rendimiento.
  • Carcasa de material compuesto y mango con una larga vida útil.
  • Mango ergonómico con buen aislamiento.
  • Conmutación giro a derecha-izquierda con dos pulsadores.

Aplicación:

Apto para aplicaciones duras.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.