Destornilladores de impacto neumáticos W2428

Número de artículo: 079171 W2428
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress W2428
Intervalo de par 800 Nm - 1.600 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) M33
Velocidad de giro máxima 5.000 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento
Portaherramientas dimensiones 1 pul
Forma constructiva Recto
Demanda de aire máxima 2.880 l/min
Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/2 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 19 mm
Peso 10,5 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 98 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 10,67 m/s2
Longitud 345 mm
Altura 131 mm
Giro a derecha / izquierda
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079171 W2428
EAN / GTIN 7322590051211
Número del fabricante 8434124860

Descripción

Ejecución:

Todos los datos técnicos se refieren a una presión de flujo de 6,3 bar y el ⌀ interior de la manguera indicado.
Destornilladores de impacto de alto rendimiento.
Conducción del aire de salida a través del mango, convertible para giro a derecha / izquierda.
  • Robusto mecanismo de percusión de martillo único.
  • El mecanismo de percusión produce golpes más suaves y menos vibraciones.
  • Tres escalones de par de giro para el giro a derecha y a izquierda.
  • Empuñadura tipo pala adicional para facilitar el manejo.
  • Resistente carcasa de aluminio y magnesio.
  • Mayor par de giro gracias al motor de láminas de alta potencia.

Aplicación:

Apto para trabajos de desmontaje pesados.

Pieza de repuesto:

Kits de mantenimiento seleccionados: se suministran a petición juegos de piezas de recambio para el mantenimiento y revisión preventivos para la mayoría de herramientas neumáticas Atlas Copco.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra