{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Suministro de energía | Pneumatic | |
Quality Dress | W2910 | |
Intervalo de par | 150 Nm - 400 Nm | |
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) | M14 | |
Velocidad de giro máxima | 6.500 min-1 | |
Portaherramientas perfil de accionamiento | □ | |
Portaherramientas dimensiones | 3/8 pul | |
Forma constructiva | Pistola | |
Demanda de aire máxima | 1.020 l/min | |
Rosca de conexión | BSP | |
Conexión aire comprimido | 1/4 pul | |
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) | 10 mm | |
Peso | 1,2 kg | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 89 dB(A) | |
Vibraciones máximas según EN | 3,3 m/s2 | |
Longitud | 160 mm | |
Altura | 178 mm | |
Giro a derecha / izquierda | sí | |
Tipo de producto | Atornillador |
Número de artículo | 079171 W2910 | |
EAN / GTIN | 7322590051310 | |
Número del fabricante | 8434124850 |