Aspirador en seco y en húmedo NT65APME

Número de artículo: 078521 NT65APME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress NT65APME
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 2.760 W
Volumen de depósito 65 l
Diámetro nominal de la conexión 40 mm
Longitud 600 mm
Anchura 480 mm
Altura 920 mm
Longitud de la manguera de aspiración 4 m
Longitud de cable 10 m
Número de turbinas 2
Caudal de aire 2×74 l/s
Vacío 254 mbar
Nivel sonoro de funcionamiento 73 dB(A)
Limpieza de filtro Limpieza de filtro semiautomática ApClean
Clase de polvo − aspirador L
Peso 23 kg
Sistema de filtros Filtro plegado plano
Particularidad Depósito de acero fino
Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078521 NT65APME
EAN / GTIN 4039784727366
Número del fabricante 1.667-299.0

Descripción

Ejecución:

Aspirador potente de uso general en húmedo y en seco con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato. Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.
  • El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
  • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
  • El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.
  • Aspirador industrial de 2 motores, profesional con depósito de acero fino.
  • Robusto depósito de 65 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.
  • Rendimiento de aspiración prácticamente constante gracias a limpieza de filtros AP eficiente, semiautomática mediante golpe de aire activado manualmente.

Volumen de suministro:

Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 × 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

Nota:

Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra