{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | NT22APTE | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Consumo de potencia | 1.300 W | |
Volumen de depósito | 22 l | |
Diámetro nominal de la conexión | 35 mm | |
Longitud | 380 mm | |
Anchura | 370 mm | |
Altura | 480 mm | |
Longitud de la manguera de aspiración | 1,9 m | |
Longitud de cable | 6 m | |
Número de turbinas | 1 | |
Caudal de aire | 71 l/s | |
Vacío | 255 mbar | |
Nivel sonoro de funcionamiento | 72 dB(A) | |
Sistema automático de conexión | sí | |
Limpieza de filtro | Limpieza de filtro semiautomática ApClean | |
Clase de polvo − aspirador | L | |
Peso | 6,1 kg | |
Sistema de filtros | Filtro de cartucho | |
Particularidad | Compacto | |
Tipo de producto | Aspirador en seco y en húmedo |
Número de artículo | 078521 NT22APTE | |
EAN / GTIN | 4054278287935 | |
Número del fabricante | 1.378-610.0 |