Aspirador en seco y en húmedo NT55T2ME

Número de artículo: 078521 NT55T2ME
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Denominación del fabricante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress NT 55/2 Tact² Me I
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Consumo de potencia 2.760 W
    Volumen de depósito 55 l
    Diámetro nominal de la conexión 40 mm
    Longitud 710 mm
    Anchura 570 mm
    Altura 1.070 mm
    Longitud de la manguera de aspiración 4 m
    Longitud de cable 10 m
    Número de turbinas 2
    Caudal de aire 2×74 l/s
    Vacío 254 mbar
    Nivel sonoro de funcionamiento 73 dB(A)
    Sistema antiestático
    Idoneidad para polvo fino
    Limpieza de filtro Limpieza de filtro automática Tact²
    Clase de polvo − aspirador L
    Peso 45 kg
    Sistema de filtros Filtro plegado plano
    Particularidad Depósito de acero fino, antiestático, nivel de protección I
    Tipo de producto Aspirador en seco y en húmedo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078521 NT55T2ME
    EAN / GTIN 4039784538092
    Número del fabricante 1.667-237.0

    Descripción

    Ejecución:

    Aspirador potente de uso general en húmedo y en seco con elevado rendimiento de aspiración y construcción compacta, almacenamiento de manguera y fijación para accesorios en el aparato. Desconexión automática al alcanzar el nivel de llenado máximo del depósito.
    • El filtro plegado permite la aspiración en mojado y en seco sin retirar el filtro.
    • El sistema automático de limpieza de filtro Tact permite realizar un trabajo continuado con bajo coste de mantenimiento y una larga vida útil del filtro.
    • El interruptor giratorio central permite conmutar cómodamente los programas de aspiración.
    • Aspirador industrial de clase superior con 2 turbinas de aspiración sin mantenimiento y sistema de limpieza de filtro automático, perfeccionado Tact2 para un trabajo continuo, sin interrupciones.
    • Excelentemente apropiado también para eliminar desde grandes cantidades de polvo fino hasta suciedad gruesa y líquidos.
    • Para el vaciado, el recipiente de acero fino se puede extraer completamente del chasis y se puede llevar por separado al punto de evacuación.
    • Sistema antiestático (toma de tierra hasta la conexión de la manguera de aspiración) y nivel de protección I.
    • Robusto depósito de 55 litros con parachoques y ruedas orientables metálicas.

    Volumen de suministro:

    Incluye manguera de aspiración con codo, tubo de aspiración metálico 2 × 0,5 m, boquilla del suelo y de juntas, filtro plegado plano o bolsa de filtro de papel.

    Nota:

    Para aceites y medios oleosos utilizar el aspirador industrial n.º 078522.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra