Soplador de aire caliente con batería de 18 V 063986

Número de artículo: 078323 063986
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
8 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress MH3
Temperatura del aire 300 °C - 500 °C
Caudal de aire 200 l/min
Suministro de energía a batería
Tensión de batería 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Peso 680 g
Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078323 063986
EAN / GTIN 4007841063986
Número del fabricante 063986

Descripción

Ejecución:

Soplador de aire caliente a batería de 18 V con 2 niveles de temperatura (300° / 500°).

Volumen de suministro:

Versión sin batería y sin cargador, maleta.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 078327 – n.° 078328.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra