Soplador de aire caliente con batería de 18 V, Tipo: 063993

Número de artículo: 078323 063993
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta de transporte
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Tipo CAS 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MH5
Consumo de potencia 2.200 W
Temperatura del aire 50 °C - 500 °C
Caudal de aire 300 l/min
Suministro de energía a batería
Tensión de batería 18 V
Cantidad de baterías contenidas 0
Peso 660 g
Embalaje Maleta de transporte
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Tipo CAS 18 V
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078323 063993
EAN / GTIN 4007841063993
Número del fabricante 063993
Manufacturer Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Deutschland, www.novus.de

Descripción

Ejecución:

El soplador de aire caliente con batería compacto mobile heat MH 5 ofrece cuatro programas específicos para cada aplicación. Caudal de aire regulable digitalmente en seis niveles (hasta 300 l/min).

Volumen de suministro:

Versión sin batería y sin cargador, maleta.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.° 078327 – n.° 078328.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra