Batería CAS-8

Número de artículo: 078327 CAS-8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress CAS
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 8 Ah
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078327 CAS-8
EAN / GTIN 4007841068240
Número del fabricante 068240

Descripción

Ejecución:

Una batería y un cargador para todo. Para cargar todas las baterías de nuestro colaborador CAS, “Cordless Alliance System”.
Batería de iones de litio de 18 V con una capacidad de batería de 8,0 Ah.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra