Sopladores de aire caliente 008338

Número de artículo: 078321 008338
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress HG 2620E
    Consumo de potencia 2.300 W
    Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
    Temperatura del aire 50 °C - 700 °C
    Caudal de aire 150 l/min - 500 l/min
    Peso 840 g
    Tipo de producto Soplador aire caliente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 078321 008338
    EAN / GTIN 4007841008338
    Número del fabricante 008338

    Descripción

    Ejecución:

    Soplador de aire caliente regulado electrónicamente con regulación continua del caudal de aire.
    Soplador de aire caliente de barra de alta calidad HG 2620 E para aplicaciones profesionales.
    • Cable de conexión de cambio fácil.
    • Calefacción de cerámica intercambiable, vida útil aprox. 800 h.
    • Presión de aire hasta 4000 Pa.
    • Ajuste de temperatura de 50 a 700 °C por joystick.
    • Regulación del caudal de aire de 150 a 500 l/min.
    • Protección contra rearranque.
    • Etapa de enfriamiento.
    • Pantalla LCD e indicador del calor residual.

    Aplicación:

    Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra