Escáner de temperatura HG Scan Pro 007553

Número de artículo: 078325 007553
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 120 g
Intervalo de registro de temperatura 0 °C - 300 °C
adecuado para HG 2620
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Escáner de temperatura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078325 007553
EAN / GTIN 4007841007553
Número del fabricante 007553

Descripción

Ejecución:

Escáner de temperatura para registrar la temperatura en la superficie de la pieza mediante medición por infrarrojos. Determinación de la distancia ideal mediante láser. Advertencia acústica y visual al rebasar la temperatura óptima hacia arriba o hacia abajo. Ajuste en pasos de 10 °C.
HG Scan PRO con intercambio de datos inteligente entre el escáner de temperatura y el soplador de aire caliente. Alimentación eléctrica a través del soplador de aire caliente.
Control completo de temperatura al trabajar con piezas de trabajo sensibles a la temperatura. El HG Scan Pro registra la temperatura en la superficie de la pieza mediante medición por infrarrojos. Determinación de la distancia ideal mediante láser. Advertencia acústica y visual al rebasar la temperatura óptima hacia arriba o hacia abajo. Intervalo de registro de temperatura 0-300 °C, ajuste en pasos de 10 °C.

Idóneo para:

Adecuado para el soplador de aire caliente HG 2620 E.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra