Surtido de accesorios aire caliente 12 piezas, Tipo: 075569

Número de artículo: 078329 075569
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para HM 2320, HM 2120, MH3, MH5
Piezas 12
Tipo de producto Soplador aire caliente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078329 075569
EAN / GTIN 4007841075569
Número del fabricante 075569

Descripción

Idóneo para:

HG 2120 E, HG 2320 E, HG 2220 E, HG 2000 E, HG 2300 E, HG 2310 LCD

Volumen de suministro:

Juego de 12 piezas, integrado por: Boquilla ancha 75 mm, boquilla de chorro 75 mm, boquilla reductora 14 y 9 mm, boquilla de ranura ancha, boquilla de soldar, boquilla de reflexión, espátula, mango de raspador, 3 láminas de recambio, maleta de plástico.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra