{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material de corte | HM | |
⌀ hoja D | 355 mm | |
⌀ de perforación | 25,4 mm | |
adecuado para | 078231 tam. 9435 | |
adecuado para material | para material de paredes extrafinas | |
Cantidad de dientes | 72 | |
Cantidad de dientes optimizada para | Grosor del material 2,5 − 4 mm | |
Anchura de corte B | 2,2 mm | |
Tipo de producto | Hoja de sierra circular |
Número de artículo | 078237 72 | |
EAN / GTIN | 4260052460153 | |
Número del fabricante | 600580 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoja de sierra circular de MD Drytec® ⌀ 355 × 25,4 mm para material de paredes extrafinas 72
a petición
En stock
10 piezas en stock
184,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
15 piezas en stock
91,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Reposición
0 piezas en stock
187,24 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
adecuado para material | para material de paredes extrafinas | Madera | INOX |
Cantidad de dientes | 72 | 72 | 72 |
⌀ hoja D | 355 mm | 300 mm | 305 mm |
⌀ de perforación | 25,4 mm | 30 mm | 25,4 mm |
Anchura de corte B | 2,2 mm | 3,2 mm | 2,2 mm |
Cantidad de dientes optimizada para | Grosor del material 2,5 − 4 mm | ||
Tipo de producto | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular | Hoja de sierra circular |