Hoja de sierra circular diente plano trapezoidal INOX, ⌀ hoja D: 305mm

Número de artículo: 584004 305
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
⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Material de corte: MD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MD
⌀ hoja D 305 mm
⌀ de perforación 25,4 mm
adecuado para material INOX
Cantidad de dientes 72
Anchura de corte B 2,2 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Identificación y clasificación

Número de artículo 584004 305
Copiar
EAN / GTIN 4045197883728
Copiar
Número del fabricante 584004 305
Copiar
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Equipado con plaquitas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Hoja de sierra universal para el mecanizado de INOX con sierras tronzadoras y para ingletes. Corte sin problemas de tubos, chapas, perfiles y material macizo. También es adecuado para acero y metales no ferrosos. No adecuado para fundición. Pocas rebabas, corte rápido sin refrigeración.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra