Hoja de sierra circular diente plano trapezoidal INOX 355 mm

Número de artículo: 584004 355
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Modelo diente Diente plano trapezoidal
⌀ hoja D 355 mm
⌀ de perforación 25,4 mm
Cantidad de dientes 84
Anchura de corte B 2,4 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 584004 355
EAN / GTIN 4045197883735
Número del fabricante 584004 355

Descripción

Ejecución:

Equipado con plaquitas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Hoja de sierra universal para el mecanizado de INOX con sierras tronzadoras y para ingletes. Corte sin problemas de tubos, chapas, perfiles y material macizo. También es adecuado para acero y metales no ferrosos. No adecuado para fundición. Pocas rebabas, corte rápido sin refrigeración.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra