Hoja de sierra circular de MD Drytec® ⌀ 355 × 25,4 mm 90

Número de artículo: 078237 90
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de dientes precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

adecuado para 078231 tam. 9435
adecuado para material para material de paredes extrafinas
Cantidad de dientes 90
Cantidad de dientes optimizada para Grosor del material hasta 2,5 mm
Anchura de corte B 2,2 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078237 90
EAN / GTIN 4260052460146
Número del fabricante 600570

Descripción

Ejecución:

Hoja de sierra circular equipada con metal duro para cortes precisos.
  • Seguridad laboral: De pared fina, de pocas vibraciones, ruido reducido.
  • Duración muy prolongada.
  • Altas calidades de corte.
  • Posibilidad de 5 reafilados.
  • De uso universal para acero, plásticos y metales no férricos (no n.º 078236).

Nota:

Otras hojas de sierra especiales, p. ej., para aluminio, INOX disponibles a petición.