Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Sierra circular con batería M12CCS44

Número de artículo: 078207 M12CCS44
  • Embalaje: Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Milwaukee tipo B 12 V

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (HD=Heavy Duty)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Milwaukee tipo B 12 V
Quality Dress M12CCS44-402C
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Cantidad de baterías contenidas 2
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 12 V
Ejecución Sierra circular manual
Velocidad de giro máxima 3.600 min-1
⌀ de hoja de sierra 140 mm
⌀ de la perforación de la hoja de la sierra 20 mm
Profundidad de corte máximo 90° 44 mm
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Peso 2,7 kg
Tipo de producto Sierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078207 M12CCS44
EAN / GTIN 4002395262816
Número del fabricante 4933448235

Descripción

Ejecución:

Sierra circular con batería FUEL™, con motor POWERSTATE™ sin escobillas.
  • Diseño compacto, ergonómico con empuñadura de pomo.
  • Tubuladuras de aspiración integradas para la conexión de sistemas de aspiración.
  • Cortes en profundidad y en inglete hasta 50°.
  • Resistente cubierta protectora de magnesio, cubierta pendular y placa de base.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, llave de hexágono interior, hoja de sierra de MD de 18 dientes, tope paralelo y maleta de transporte (HD-Box).

Nota:

Encontrará baterías de recambio y juegos de arranque adecuados a partir del n.° 073814 y del n.° 073839.
Encontrará una hoja de sierra circular adecuada en el n.° 078212 tam. 18.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra