Roedora 7232466

Número de artículo: 078111 7232466
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Quality Dress BLK 3.5E
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia 1.700 W
Número de carreras 820 min-1
Grosor máximo de material acero 400 N/mm2 3,5 mm
Grosor máximo de material acero 800 N/mm2 1,8 mm
Radio de la curva más pequeña 7 mm
Velocidad de corte 1,5 m/min
Ancho de corte 14 mm
Peso 3,6 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Tensión de red 230 V
Frecuencia de red 50 Hz
Tipo de producto Roedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 078111 7232466
EAN / GTIN 4014586897677

Descripción

Ejecución:

  • Gastos de explotación muy favorables gracias a la larga vida útil de los punzones y las matrices.
  • Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio rápido y sin herramientas de punzones y matrices.
  • Cambio del sentido de funcionamiento sin utilizar herramientas.
Roedora de alta potencia con acción de leva ilimitada para huecos y recortes.

Nota:

Encontrará baterías adecuadas en el n.° 073851 – n.° 073858 o juego de inicio n.° 073863 – n.° 073867. Cargador en el n.° 073866.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra